{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 850 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 %; ±3 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 Grad | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 1.226 mm | |
Drehmomentbereich | 170 Nm - 850 Nm | |
Drehmomentbereich | 125 lbfft - 627 lbfft | |
Drehmomentbereich | 1.505 lbfin - 7.523 lbfin | |
Auflösung | 0,1 Nm | |
Winkelauflösung | 0,1 Grad | |
Gewicht | 4.200 g | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | Vibrationsmotor | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 3,4 Ah | |
Nennspannung | 3,6 V | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Displaydiagonale | 2,8 Zoll | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft; lbfin | |
Messverfahren | Drehmoment; Drehwinkel | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 1.141 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655013 850 | |
EAN / GTIN | 4067263290520 | |
Herstellernummer | 655013 850 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel 850 N·m
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’425.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 1’430.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug |
maximales Drehmoment | 850 | 850 |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Messtechnik | elektronisch | elektronisch |
Feedback | anzeigend | anzeigend |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |