Li-Ionen-Akkuzelle, wiederaufladbar, Kapazität: 3500mA·h

Artikel-Nr.: 081574 3500
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kapazität (mA·h) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1
chemischer Aufbau Lithium-Ion
Internationale Baugröße 18650
Nennspannung 3,6 V
Akkukapazität 3.500 mAh
wiederaufladbar ja
Gewicht pro Stück 114 g
Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081574 3500
EAN / GTIN 4013674118564
Herstellernummer 1307-0001

Beschreibung

Ausführung:

Li-Ionen Akkuzellen mit Schutzbeschaltung. Sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energieeffizienz. Schutz gegen Kurzschluss, Überladung, Überlast und Tiefentladung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb