{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 340 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 %; ±3 % | |
Schnittstelle | Bluetooth-Schnittstelle | |
App-Anbindung | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | HCT | |
Gesamtlänge L | 655 mm | |
Drehmomentbereich | 68 Nm - 340 Nm | |
Drehmomentbereich | 50,2 lbfft - 250,8 lbfft | |
Drehmomentbereich | 602 lbfin - 3.009 lbfin | |
Auflösung | 0,1 Nm | |
Gewicht | 1.525 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | Elektromechanische Auslösung | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Batterietyp | 18650 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081574 3500 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 3,4 Ah | |
Nennspannung | 3,6 V | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Funkanwendung | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Displaydiagonale | 2 Zoll | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend; auslösend; akustisches Signal | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft; lbfin | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 582 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655025 340 | |
EAN / GTIN | 4062406390082 | |
Herstellernummer | 655025 340 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Elektronischer Drehmomentschlüssel HCT 340 N·m
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 808.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 656.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 |
Anzeige | digital | digital |
Energieversorgung | Akkubetrieben | Batteriebetrieben |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | Antriebs-Vierkant (Knarre) |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | Schleppzeiger |
Feedback | anzeigend ;auslösend ;akustisches Signal | anzeigend |