Doppelringschlüssel, gerade 8X10 mm

Artikel-Nr.: 617950 8X10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 1 8 mm
    Schlüsselweite 2 10 mm
    Schlüssellänge L 115 mm
    maximaler Ring-⌀ D1 max 13,5 mm
    maximaler Ring-⌀ D2 max 16 mm
    maximale Ringhöhe h1 max 6 mm
    Ringstellung 0 Grad
    Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche verchromt
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 617950 8X10
    EAN / GTIN 4045197441843
    Herstellernummer 617950 8X10

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
    HOLEX − mit ovalem Schaft.

    Norm:

    DIN 837 B / ISO 3318

    Werkstoff:

    HOLEX − Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Doppelringschlüssel, gerade  8X10 mm

    Doppelringschlüssel, gerade 8X10 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    2 Stück sofort lieferbar
    CHF  3.60
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    2 Stück sofort lieferbar
    CHF  10.10
    Herstellverfahren gesenkgeschmiedet gesenkgeschmiedet
    Oberfläche verchromt matt verchromt
    Schlüssellänge L 115 180
    Schlüsselweite 1 8 8
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
    maximaler Ring-⌀ D1 max 13,5 14
    maximaler Ring-⌀ D2 max 16 16

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb