{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 14 mm | |
Schlüsselweite 2 | 15 mm | |
Schlüssellänge L | 159 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 21,5 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 23 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 7,5 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 617950 14X15 | |
EAN / GTIN | 4045197441881 | |
Herstellernummer | 617950 14X15 |