Doppelringschlüssel, gerade, verchromt, Schlüsselweite: 6X7mm

Artikel-Nr.: 617950 6X7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 6 mm
Schlüsselweite 2 7 mm
Schlüssellänge L 100 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 10,5 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 12 mm
maximale Ringhöhe h1 max 4,5 mm
Ringstellung 0 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 617950 6X7
EAN / GTIN 4045197441829
Herstellernummer 617950 6X7

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
HOLEX − mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

HOLEX − Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Doppelringschlüssel, gerade, verchromt, Schlüsselweite: 6X7mm

Doppelringschlüssel, gerade, verchromt, Schlüsselweite: 6X7mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  4.20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  4.35
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  4.35
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  7.75
Schlüssellänge L 100 mm 167 mm 167 mm 165 mm
Schlüsselweite 1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Schlüsselweite 2 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch metrisch
maximaler Ring-⌀ D1 max 10,5 mm 11 mm 11 mm 11 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb