{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 12 mm | |
Schlüsselweite 2 | 13 mm | |
Schlüssellänge L | 144 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 19 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 21 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 6,8 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 617950 12X13 | |
EAN / GTIN | 4045197441867 | |
Herstellernummer | 617950 12X13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, gerade 12X13 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 4.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 5.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 5.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 9.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 144 mm | 216 mm | 216 mm | 220 mm |
Schlüsselweite 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Schlüsselweite 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 19 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |