{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 30 mm | |
Schlüsselweite 2 | 34 mm | |
Schlüssellänge L | 328 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 43 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 48,5 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 13,8 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 617950 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197463890 | |
Herstellernummer | 617950 30X34 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Doppelringschlüssel, gerade 30X34 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 17.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 29.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Oberfläche | verchromt | matt verchromt |
Ringstellung | 0 | 75 |
Schlüssellänge L | 328 | 365 |
Schlüsselweite 1 | 30 | 30 |
Schlüsselweite 2 | 34 | 34 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 48,5 | 50 |