Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 36X41 mm

Artikel-Nr.: 615950 36X41
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 1 36 mm
    Schlüsselweite 2 41 mm
    Schlüssellänge L 440 mm
    maximaler Ring-⌀ D1 max 53 mm
    maximaler Ring-⌀ D2 max 60 mm
    Oberfläche verchromt
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 615950 36X41
    EAN / GTIN 4045197441805
    Herstellernummer 615950 36X41

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
    Mit ovalem Schaft.

    Norm:

    DIN 838 / ISO 3318

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Doppelringschlüssel, tiefgekröpft  36X41 mm

    Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 36X41 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    2 Stück sofort lieferbar
    CHF  34.00
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    1 Stück sofort lieferbar
    CHF  33.45
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    2 Stück sofort lieferbar
    CHF  49.50
    Schlüssellänge L 440 440 440
    Schlüsselweite 1 36 36 36
    Schlüsselweite 2 41 41 41
    Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch
    maximaler Ring-⌀ D1 max 53 53 53
    maximaler Ring-⌀ D2 max 60 60 60
    Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb