Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 10X13 mm

Artikel-Nr.: 615950 10X13
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 1 10 mm
    Schlüsselweite 2 13 mm
    Schlüssellänge L 216 mm
    maximaler Ring-⌀ D1 max 16 mm
    maximaler Ring-⌀ D2 max 21 mm
    Oberfläche verchromt
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 615950 10X13
    EAN / GTIN 4045197160942
    Herstellernummer 615950 10X13

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
    Mit ovalem Schaft.

    Norm:

    DIN 838 / ISO 3318

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Doppelringschlüssel, tiefgekröpft  10X13 mm

    Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 10X13 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    1 Stück sofort lieferbar
    CHF  6.95
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    1 Stück sofort lieferbar
    CHF  4.90
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    25 Stück sofort lieferbar
    CHF  10.95
    Schlüssellänge L 216 216 220
    Schlüsselweite 1 10 10 10
    Schlüsselweite 2 13 13 13
    Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch
    maximaler Ring-⌀ D1 max 16 16 16
    maximaler Ring-⌀ D2 max 21 21 21
    Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb