{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 27 mm | |
Schlüsselweite 2 | 32 mm | |
Schlüssellänge L | 360 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 40 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 48 mm | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615950 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197331359 | |
Herstellernummer | 615950 27X32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 27X32 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 18.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 18.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 16.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 26.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 360 | 360 | 288 | 360 |
Schlüsselweite 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Schlüsselweite 2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 40 | 40 | 38,5 | 40 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 48 | 48 | 45,5 | 48 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |