{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 13 mm | |
Schlüsselweite 2 | 15 mm | |
Schlüssellänge L | 239 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 22 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 23 mm | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615950 13X15 | |
EAN / GTIN | 4045197441744 | |
Herstellernummer | 615950 13X15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 13X15 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 7.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 6.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 11.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | verchromt | phosphatiert | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 239 | 239 | 245 |
Schlüsselweite 1 | 13 | 13 | 13 |
Schlüsselweite 2 | 15 | 15 | 15 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 22 | 22 | 22 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |