Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 10X11 mm

Artikel-Nr.: 615950 10X11
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 1 10 mm
    Schlüsselweite 2 11 mm
    Schlüssellänge L 197 mm
    maximaler Ring-⌀ D1 max 16 mm
    maximaler Ring-⌀ D2 max 18 mm
    Oberfläche verchromt
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 615950 10X11
    EAN / GTIN 4045197160935
    Herstellernummer 615950 10X11

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
    Mit ovalem Schaft.

    Norm:

    DIN 838 / ISO 3318

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Doppelringschlüssel, tiefgekröpft  10X11 mm

    Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 10X11 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    11 Stück sofort lieferbar
    CHF  5.20
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    709 Stück sofort lieferbar
    CHF  4.45
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    2 Stück sofort lieferbar
    CHF  10.75
    Schlüssellänge L 197 197 153
    Schlüsselweite 1 10 10 10
    Schlüsselweite 2 11 11 11
    Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch
    maximaler Ring-⌀ D1 max 16 16 19,4
    maximaler Ring-⌀ D2 max 18 18 21,4
    Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb