{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 30 mm | |
Schlüsselweite 2 | 32 mm | |
Schlüssellänge L | 365 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 44 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 48 mm | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615700 30X32 | |
Herstellernummer | 615700 30X32 |