{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 24 mm | |
Schlüsselweite 2 | 26 mm | |
Schlüssellänge L | 330 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 36 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 40 mm | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615700 24X26 | |
Herstellernummer | 615700 24X26 |