{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 10 mm | |
Schlüsselweite 2 | 11 mm | |
Schlüssellänge L | 200 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 16 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 18 mm | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch |
Artikelnummer | 615700 10X11 | |
Herstellernummer | 615700 10X11 |