{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 16 mm | |
Schlüsselweite 2 | 18 mm | |
Schlüssellänge L | 270 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 25 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 27 mm | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615700 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197160706 | |
Herstellernummer | 615700 16X18 |