Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 24X27 mm

Artikel-Nr.: 615700 24X27

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 24 mm
Schlüsselweite 2 27 mm
Schlüssellänge L 330 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 36 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 40 mm
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 615700 24X27
Herstellernummer 615700 24X27

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseiten mit AS-Drive Profil.

Vorteil:

AS-Drive Profil:
  • Schrauben werden an den Flanken gegriffen.
  • Die Schrauben werden geschont.
  • Längere Lebensdauer der Schraube.
  • Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug.
  • Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Hinweis:

AS-Drive − das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil − für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Alle GARANT- und STAHLWILLE-Doppelringschlüssel, tiefgekröpft sind mit diesem Profil ausgestattet − erkennbar an dem AS-Drive-Zeichen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb