{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 36 mm | |
Schlüsselweite 2 | 41 mm | |
Schlüssellänge L | 440 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 53 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 60 mm | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615000 36X41 | |
EAN / GTIN | 4018754021185 | |
Herstellernummer | 41043641 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 36X41 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 84.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 33.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 34.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 49.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 440 | 440 | 440 | 440 |
Schlüsselweite 1 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Schlüsselweite 2 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 53 | 53 | 53 | 53 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 60 | 60 | 60 | 60 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |