Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 30X34 mm

Artikel-Nr.: 615000 30X34
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 1 30 mm
    Schlüsselweite 2 34 mm
    Schlüssellänge L 365 mm
    maximaler Ring-⌀ D1 max 44 mm
    maximaler Ring-⌀ D2 max 50 mm
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 615000 30X34
    EAN / GTIN 4018754021147
    Herstellernummer 41043034

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
    Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit AS-Drive Profil.

    Vorteil:

    AS-Drive Profil:
    • Schrauben werden an den Flanken gegriffen.
    • Die Schrauben werden geschont.
    • Längere Lebensdauer der Schraube.
    • Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug.
    • Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.

    Norm:

    DIN 838 / ISO 3318

    Werkstoff:

    Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Doppelringschlüssel, tiefgekröpft  30X34 mm

    Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 30X34 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    0 Stück sofort lieferbar
    CHF  43.55
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    0 Stück sofort lieferbar
    CHF  20.10
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    0 Stück sofort lieferbar
    CHF  22.55
    Schlüssellänge L 365 375 375
    Schlüsselweite 1 30 30 30
    Schlüsselweite 2 34 34 34
    Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch
    maximaler Ring-⌀ D1 max 44 44 44
    maximaler Ring-⌀ D2 max 50 50 50
    Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb