{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 18 mm | |
Schlüsselweite 2 | 21 mm | |
Schlüssellänge L | 300 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 28 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 32 mm | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615000 18X21 | |
EAN / GTIN | 4018754020980 | |
Herstellernummer | 41041821 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 18X21 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 26.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 11.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 17.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 300 mm | 308 mm | 300 mm |
Schlüsselweite 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Schlüsselweite 2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |