{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 22 mm | |
Schlüsselweite 2 | 24 mm | |
Schlüssellänge L | 330 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 34 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 37 mm | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615000 22X24 | |
EAN / GTIN | 4018754021055 | |
Herstellernummer | 41042224 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 22X24 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 30.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 11.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 13.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 27.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 330 | 325 | 325 | 243 |
Schlüsselweite 1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Schlüsselweite 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 34 | 34 | 34 | 38,5 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 37 | 37 | 37 | 42 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |