{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 30 mm | |
Schlüsselweite 2 | 32 mm | |
Schlüssellänge L | 365 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 44 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 48 mm | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615000 30X32 | |
EAN / GTIN | 4018754021130 | |
Herstellernummer | 41043032 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 30X32 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 36.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 17.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 17.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 41.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 365 | 360 | 360 | 297 |
Schlüsselweite 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Schlüsselweite 2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 44 | 44 | 44 | 50,4 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 48 | 48 | 48 | 52,4 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |