{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 8 mm | |
Schlüssellänge L | 96 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 16,8 mm | |
maximale Maulhöhe h | 3 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 75 Grad | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | abplatzsicher über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 612200 8 | |
EAN / GTIN | 4018754018598 | |
Herstellernummer | 40060808 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Klein-Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweite: 8mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 9.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 5.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 Grad | 15 Grad |
Maulstellung 2 | 75 Grad | 75 Grad |
maximale Maulbreite b1 | 16,8 mm | 19,8 mm |
maximale Maulhöhe h | 3 mm | 4,6 mm |
Schlüssellänge L | 96 mm | 107 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |