Klein-Doppelmaulschlüssel-Satz 13

Artikel-Nr.: 612400 13
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Schlüssel 13
    Maulstellung 1 15 Grad
    Maulstellung 2 75 Grad
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
    Oberfläche über Nickel verchromt
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 612400 13
    EAN / GTIN 4018754080519
    Herstellernummer 96400602

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit sehr schlanken Köpfen. Ungleiche Maulstellung (15° und 75°), beidseitig gleiche Schlüsselweite.

    Verwendung:

    Besonders für Montagearbeiten an engsten Stellen.

    Werkstoff:

    Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt.

    Lieferumfang:

    Je 1 Klein-Doppelmaulschlüssel Nr. 612200 / 612205: Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb