Klein-Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweite: 7mm

Artikel-Nr.: 612200 7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 7 mm
Schlüssellänge L 91 mm
maximale Maulbreite b1 14,7 mm
maximale Maulhöhe h 2 mm
Maulstellung 1 15 Grad
Maulstellung 2 75 Grad
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche abplatzsicher über Nickel verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 612200 7
EAN / GTIN 4018754018581
Herstellernummer 40060707

Beschreibung

Ausführung:

Mit sehr schlanken Köpfen. Ungleiche Maulstellung (15° und 75°), beidseitig gleiche Schlüsselweite.

Verwendung:

Besonders für Montagearbeiten an engsten Stellen.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Klein-Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweite: 7mm

Klein-Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweite: 7mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF  9.85
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF  5.45
Maulstellung 1 15 Grad 15 Grad
Maulstellung 2 75 Grad 75 Grad
maximale Maulbreite b1 14,7 mm 19,8 mm
maximale Maulhöhe h 2 mm 4,6 mm
Schlüssellänge L 91 mm 107 mm
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb