Klein-Doppelmaulschlüssel 14 mm

Artikel-Nr.: 612200 14
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
146 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 1 14 mm
    Schlüssellänge L 131 mm
    maximale Maulbreite b1 28,3 mm
    maximale Maulhöhe h 3 mm
    Maulstellung 1 15 Grad
    Maulstellung 2 75 Grad
    Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
    Oberfläche abplatzsicher über Nickel verchromt
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 612200 14
    EAN / GTIN 4018754018659
    Herstellernummer 40061414

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit sehr schlanken Köpfen. Ungleiche Maulstellung (15° und 75°), beidseitig gleiche Schlüsselweite.

    Verwendung:

    Besonders für Montagearbeiten an engsten Stellen.

    Werkstoff:

    Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Klein-Doppelmaulschlüssel  14 mm

    Klein-Doppelmaulschlüssel 14 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    146 Stück sofort lieferbar
    CHF  13.10
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    1 Stück sofort lieferbar
    CHF  7.20
    Maulstellung 1 15 15
    Maulstellung 2 75 75
    maximale Maulhöhe h 3 6,3
    Schlüssellänge L 131 160
    Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch
    Werkstoff Chrome-Alloy-Steel Chrom-Vanadium-Stahl
    Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb