Klein-Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweite: 4,5mm

Artikel-Nr.: 612200 4,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 4,5 mm
Schlüssellänge L 70 mm
maximale Maulbreite b1 10,5 mm
maximale Maulhöhe h 2 mm
Maulstellung 1 15 Grad
Maulstellung 2 75 Grad
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche abplatzsicher über Nickel verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 612200 4,5
EAN / GTIN 4018754018697
Herstellernummer 40064545

Beschreibung

Ausführung:

Mit sehr schlanken Köpfen. Ungleiche Maulstellung (15° und 75°), beidseitig gleiche Schlüsselweite.

Verwendung:

Besonders für Montagearbeiten an engsten Stellen.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb