{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sägeblattmaterial | BiM | |
Zahnteilung | 1,4 + 1,8 mm | |
Blattlänge | 150 mm | |
Bezeichnung | 927BEF | |
Eignung | _927BEF | |
optimiert für Werkstoff | Stahl | |
Blechstärke (Lochblech) | 3-8 mm | |
Metallprofil (offen) | < 100 mm | |
Schnittart | gerader Schnitt fein; winkelgenauer Schnitt | |
Anzahl Blätter | 5 | |
Produktart | Säbelsägeblatt |
Artikelnummer | 588700 927BEF | |
EAN / GTIN | 3165140507158 | |
Herstellernummer | 2608657523 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Säbelsägeblätter-Set, Bezeichnung: 927BEF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
128 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
117 Stück sofort lieferbar
|
|
optimiert für Werkstoff | Stahl | Stahl | Stahl |
Sägeblattmaterial | BiM | BiM | BiM |
Schnittart | gerader Schnitt fein; winkelgenauer Schnitt | gerader Schnitt fein | gerader Schnitt fein |
Zahnteilung | 1,4 + 1,8 mm | 1,8 mm | 1,4 mm |
Blechstärke (Lochblech) | 3-8 mm | 3-8 mm | 1,5-4 mm |
Metallprofil (offen) | < 100 mm | < 100 mm | < 100 mm |
Produktart | Säbelsägeblatt | Säbelsägeblatt | Säbelsägeblatt |