Säbelsägeblätter-Set 1155CHC-E

Artikel-Nr.: 588700 1155CHC-E
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Lochblech): 4-12
  • Metallprofil (offen): < 175
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HM
Zahnteilung 3 mm
Blattlänge 225 mm
optimiert für Werkstoff Stahl
Blechstärke (Lochblech) 4-12 mm
Metallprofil (offen) < 175 mm
Schnittart gerader Schnitt fein
Anzahl Blätter 1
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588700 1155CHC-E
EAN / GTIN 4059952534589
Herstellernummer 2608900368

Beschreibung

Ausführung:

Säbelsägeblätter für Metall.
Präzise, gerade Schnitte mit längster Standzeit in dicken Stahlprofile oder Gussrohre. Ideal für Abbrucharbeiten.

Hinweis:

Hartmetall Sägeblätter: Hubzahl reduzieren, ohne Pendelung arbeiten, Kühlmittel verwenden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb