Säbelsägeblätter-Set 930CF

Artikel-Nr.: 588700 930CF
Setpreis 5 Stück (CHF 7.41 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Lochblech): 4-12
  • Metallprofil (offen): < 100
  • Schnittart: gerader Schnitt schnell (grob)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial BiM
Zahnteilung 2,5 + 3,2 mm
Blattlänge 150 mm
Bezeichnung 930CF
Eignung _930CF
optimiert für Werkstoff Stahl
Blechstärke (Lochblech) 4-12 mm
Metallprofil (offen) < 100 mm
Schnittart gerader Schnitt schnell (grob)
Anzahl Blätter 5
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588700 930CF
EAN / GTIN 3165140507196
Herstellernummer 2608657527

Beschreibung

Ausführung:

Säbelsägeblätter für Metall.
Kraftvoller, grober Schnitt. Ideal für Rettungs- und Abbrucharbeiten.

Lieferumfang:

5-teilig

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb