Säbelsägeblätter-Set 1157CHM-E

Artikel-Nr.: 588700 1157CHM-E
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: INOX
  • Blechstärke (Lochblech): 4-12
  • Metallprofil (offen): < 175
  • Schnittart: gerader Schnitt schnell (grob)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HM
Zahnteilung 3 mm
Blattlänge 225 mm
Bezeichnung 1157CHM
optimiert für Werkstoff INOX
Blechstärke (Lochblech) 4-12 mm
Metallprofil (offen) < 175 mm
Schnittart gerader Schnitt schnell (grob)
Anzahl Blätter 1
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588700 1157CHM-E
EAN / GTIN 4059952534701
Herstellernummer 2608900380

Beschreibung

Ausführung:

Säbelsägeblätter für Metall.
Hartmetall bestückte Zähne, für höchste Belastbarkeit und gleichzeitig flexiblem Trägerblatt.
Kraftvoller, grober Schnitt. Ideal für Rettungs- und Abbrucharbeiten.

Hinweis:

Hartmetall Sägeblätter: Hubzahl reduzieren, ohne Pendelung arbeiten, Kühlmittel verwenden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb