{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sägeblattmaterial | BiM | |
Zahnteilung | 1,8 mm | |
Blattlänge | 150 mm | |
Bezeichnung | 922BF | |
Eignung | _922BF | |
optimiert für Werkstoff | Stahl | |
Blechstärke (Lochblech) | 3-8 mm | |
Metallprofil (offen) | < 100 mm | |
Antriebsmaschine | Säbelsäge | |
Schnittart | gerader Schnitt fein | |
Anzahl Blätter | 5 | |
Produktart | Säbelsägeblatt |
Artikelnummer | 588600 922BF | |
EAN / GTIN | 4045197158260 | |
Herstellernummer | 588600 922BF |