Säbelsägeblätter-Set 1122EF

Artikel-Nr.: 588600 1122EF
Setpreis 5 Stück (CHF 4.79 / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
343 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Lochblech): 1,5-4
  • Metallprofil (offen): < 175
  • Schnittart: gerader Schnitt fein; bündiger Schnitt

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sägeblattmaterial BiM
    Zahnteilung 1,4 mm
    Blattlänge 225 mm
    Bezeichnung 1122EF
    Eignung _1122EF
    optimiert für Werkstoff Stahl
    Blechstärke (Lochblech) 1,5-4 mm
    Metallprofil (offen) < 175 mm
    Antriebsmaschine Säbelsäge
    Schnittart gerader Schnitt fein; bündiger Schnitt
    Anzahl Blätter 5
    Produktart Säbelsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 588600 1122EF
    EAN / GTIN 4045197158253
    Herstellernummer 588600 1122EF

    Beschreibung

    Ausführung:

    Säbelsägeblätter für Metall.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb