Säbelsägeblätter-Set 922EHM

Artikel-Nr.: 588600 922EHM
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
96 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: INOX
  • Blechstärke (Vollblech): 2-4
  • Metallprofil (geschlossen): < 100
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HM
Zahnteilung 1,4 mm
Blattlänge 150 mm
Bezeichnung 922EHM
Eignung _922EHM
optimiert für Werkstoff INOX
Blechstärke (Vollblech) 2-4 mm
Metallprofil (geschlossen) < 100 mm
Antriebsmaschine Säbelsäge
Schnittart gerader Schnitt fein
Anzahl Blätter 1
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588600 922EHM
EAN / GTIN 4045197726858
Herstellernummer 588600 922EHM

Beschreibung

Ausführung:

Säbelsägeblätter für Metall.
Hartmetall-Zahnleiste für längste Standzeit auf INOX.

Hinweis:

Hubzahl reduzieren, ohne Pendelung arbeiten, Kühlmittel verwenden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb