{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | D0403 | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 4 mm | |
Kopflänge | 3 mm | |
Gesamtlänge | 34 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546900 D0403 | |
EAN / GTIN | 4045197156785 | |
Herstellernummer | 546900 D0403 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kleinfrässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt D0403
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 18.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
34 Stück sofort lieferbar
CHF 18.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 20.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF 13.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 20.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | D0403 | D0403 | D0403 | D0403 | D0403 |
Kopf-⌀ | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | Z5 | Z FINE | Z7 | Z9 |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | fein | sehr fein | mittel | sehr grob (NE / Alu) |
Serie | Zahnung Z7 | Zahnung Z5 | Zahnung Z FINE | Zahnung Z7 | Zahnung Z9 |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3,4 mm | 3 mm |