{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z9 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z9 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | sehr grob (NE / Alu) | |
Schneidstoff | HM | |
Form | D0403 | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 4 mm | |
Kopflänge | 3 mm | |
Gesamtlänge | 34 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546908 D0403 | |
EAN / GTIN | 4045197804983 | |
Herstellernummer | 546908 D0403 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kleinfrässtift Z9 − sehr grob (NE / Alu) D0403
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 20.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
34 Stück sofort lieferbar
CHF 18.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 18.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 20.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
CHF 13.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | D0403 | D0403 | D0403 | D0403 | D0403 |
Formbeschreibung | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel |
Kopf-⌀ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM |
Zahnung Kurzzeichen | Z9 | Z5 | Z7 | Z FINE | Z7 |
Zahnungsfeinheitsgrad | sehr grob (NE / Alu) | fein | mittel | sehr fein | mittel |
Serie | Zahnung Z9 | Zahnung Z5 | Zahnung Z7 | Zahnung Z FINE | Zahnung Z7 |