{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z9 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z9 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | sehr grob (NE / Alu) | |
Schneidstoff | HM | |
Form | F0313 | |
Formbeschreibung | Rundbogen | |
Kopf-⌀ | 3 mm | |
Kopflänge | 13 mm | |
Gesamtlänge | 40 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546908 F0313 | |
EAN / GTIN | 4045197804990 | |
Herstellernummer | 546908 F0313 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kleinfrässtift Z9 − sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: F0313
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 15.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
90 Stück sofort lieferbar
CHF 14.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
CHF 15.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
44 Stück sofort lieferbar
CHF 14.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
90 Stück sofort lieferbar
CHF 10.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | F0313 | F0313 | F0313 | F0313 | F0313 |
Gesamtlänge | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 38 mm |
Kopf-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM |
Schaft-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Zahnung Z9 | Zahnung Z5 | Zahnung Z FINE | Zahnung Z7 | Zahnung Z7 |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |