{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | D0302 | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 3 mm | |
Kopflänge | 2 mm | |
Gesamtlänge | 40 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546900 D0302 | |
EAN / GTIN | 4045197156778 | |
Herstellernummer | 546900 D0302 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kleinfrässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt D0302
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar
CHF 13.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
65 Stück sofort lieferbar
CHF 13.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
38 Stück sofort lieferbar
CHF 10.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Kugel | Kugel | Kugel |
Gesamtlänge | 40 mm | 40 mm | 38 mm |
Kopf-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | fein | mittel |
Schaft-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 2 mm | 2 mm | 2,5 mm |