{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | M0311 | |
Formbeschreibung | Spitzkegel | |
Kopf-⌀ | 3 mm | |
Kopflänge | 11 mm | |
Gesamtlänge | 40 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546900 M0311 | |
EAN / GTIN | 4045197156907 | |
Herstellernummer | 546900 M0311 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kleinfrässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt M0311
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
102 Stück sofort lieferbar
CHF 12.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
416 Stück sofort lieferbar
CHF 12.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar
CHF 14.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
111 Stück sofort lieferbar
CHF 9.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | M0311 | M0311 | M0311 | M0311 |
Gesamtlänge | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 38 mm |
Kopf-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Schaft-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |