{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | E0610 | |
Formbeschreibung | Tropfen | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 10 mm | |
Gesamtlänge | 40 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546900 E0610 | |
EAN / GTIN | 4045197156815 | |
Herstellernummer | 546900 E0610 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kleinfrässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt E0610
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 19.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 19.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar
CHF 15.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | E0610 | E0610 | E0610 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | Z5 | Z7 |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | fein | mittel |
Schaft-⌀ | 3 | 3 | 3 |
Serie | Zahnung Z7 | Zahnung Z5 | Zahnung Z7 |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |