NC-Hochdruckspanner NC8 125LX

Artikel-Nr.: 360405 125LX
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie NC8
Typ 125
Ausführung Nullpunktspannsystem
Spannkraft bis maximal 40 kN
Gewicht 43 kg
Gesamtlänge L 615 mm
Grundkörperlänge a 530 mm
Stegbreite B1 −0,05 126 mm
Spannbereich b 0 mm - 314 mm
Grundkörperhöhe c −0,02 100 mm
Spannbereich d 87 mm - 445 mm
Backenhöhe h 39,5 mm
Längsnut l H7 20 mm
m 278 mm
Quernut n H7 20 mm
r ±0,015 216 mm
t 144 mm
Farbcode für passendes Zubehör NC8
Anzahl Gewinde für Werkstückanschlag 7
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360405 125LX
EAN / GTIN 2050002046986
Herstellernummer 6921684032142

Beschreibung

Ausführung:

Geringe Baumaße: Optimales Verhältnis Spannbereich / Gesamtlänge. Gewünschter Spanndruck ist werkzeuglos vorwählbar: in 11 Stufen: Backenbreite 90 mm, in 4 Stufen: Backenbreite 125 / 160 / 200 mm. Besonders steifer Grundkörper aus GJS-60, Ober- und Unterseite geschliffen, Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.
Merkmal:
Vollständig gekapselte, wartungsarme und nitrierte Spindel!
  • Erhöhte Funktionssicherheit.
  • Optimierter Späneschutz.
  • Minimierter Reinigungsaufwand.

Verwendung:

Horizontal oder seitlich einsetzbar, da seitliche Flächen mit einer Genauigkeit von -0,05mm geschliffen sind.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Stufenbacken (=Standard!), 1 Handkurbel, 4 Spannpratzen.

Sonderzubehör:

Hinweis:

  • Abmessung/Backenschnittstelle NC 8 identisch zu Allmatic TC / LC.
  • NC 8 (Nr. 360405) ersetzt die Produkte LC (Nr. 360500) und TC (Nr. 360400).
  • Größen 125 MX und 125 LX werden mit Backen Nr. 361295 125 und Nr. 361296 125 ausgeliefert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb