NC-Hochdruckspanner NC8, Typ: 90

Artikel-Nr.: 360405 90
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Lieferung in 2 - 3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie NC8
Typ 90
Ausführung Nullpunktspannsystem
Spannkraft bis maximal 28 kN
Gewicht 15 kg
Gesamtlänge L 339 mm
Grundkörperlänge a 283 mm
Stegbreite B1 −0,05 90 mm
Spannbereich b 0 mm - 126 mm
Grundkörperhöhe c −0,02 80 mm
Spannbereich d 91 mm - 217 mm
Backenhöhe h 34 mm
Längsnut l H7 20 mm
m 112 mm
Quernut n H7 20 mm
r ±0,015 73 mm
t 97 mm
Farbcode für passendes Zubehör NC8
Anzahl Gewinde für Werkstückanschlag 3
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360405 90
Kopieren
EAN / GTIN 4250364403252
Kopieren
Herstellernummer 6921908000055
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

Geringe Baumaße: Optimales Verhältnis Spannbereich / Gesamtlänge. Gewünschter Spanndruck ist werkzeuglos vorwählbar: in 11 Stufen: Backenbreite 90 mm, in 4 Stufen: Backenbreite 125 / 160 / 200 mm. Besonders steifer Grundkörper aus GJS-60, Ober- und Unterseite geschliffen, Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.
Merkmal:
Vollständig gekapselte, wartungsarme und nitrierte Spindel!
  • Erhöhte Funktionssicherheit.
  • Optimierter Späneschutz.
  • Minimierter Reinigungsaufwand.
Inklusive Bohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200 mm.

Verwendung:

Horizontal oder seitlich einsetzbar, da seitliche Flächen mit einer Genauigkeit von -0,05mm geschliffen sind.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Stufenbacken (=Standard!), 1 Handkurbel, 4 Spannpratzen.

Sonderzubehör:

  • Spannbolzen Nr. 360025 - 25 M10.

Hinweis:

  • Abmessung/Backenschnittstelle NC 8 identisch zu Allmatic TC / LC.
  • NC 8 (Nr. 360405) ersetzt die Produkte LC (Nr. 360500) und TC (Nr. 360400).
  • Größen 125 MX und 125 LX werden mit Backen Nr. 361295 125 und Nr. 361296 125 ausgeliefert.
  • Keine stirnseitigen Bohrungen für Verlängerungen enthalten!

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb