NC-Hochdruckspanner NC8 200

Artikel-Nr.: 360405 200
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie NC8
Typ 200
Ausführung Nullpunktspannsystem
Spannkraft bis maximal 60 kN
Gewicht 60 kg
Gesamtlänge L 615 mm
Grundkörperlänge a 530 mm
Stegbreite B1 −0,05 164 mm
Spannbereich b 0 mm - 246 mm
Grundkörperhöhe c −0,02 115 mm
Spannbereich d 189 mm - 435 mm
Backenhöhe h 60 mm
Längsnut l H7 20 mm
m 234 mm
Quernut n H7 20 mm
r ±0,015 164 mm
t 164 mm
Farbcode für passendes Zubehör NC8
Anzahl Gewinde für Werkstückanschlag 5
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360405 200
EAN / GTIN 4250364403412
Herstellernummer 6921928010055

Beschreibung

Ausführung:

Geringe Baumaße: Optimales Verhältnis Spannbereich / Gesamtlänge. Gewünschter Spanndruck ist werkzeuglos vorwählbar: in 11 Stufen: Backenbreite 90 mm, in 4 Stufen: Backenbreite 125 / 160 / 200 mm. Besonders steifer Grundkörper aus GJS-60, Ober- und Unterseite geschliffen, Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.
Merkmal:
Vollständig gekapselte, wartungsarme und nitrierte Spindel!
  • Erhöhte Funktionssicherheit.
  • Optimierter Späneschutz.
  • Minimierter Reinigungsaufwand.
Grundkörper entspricht Gr. 160.

Verwendung:

Horizontal oder seitlich einsetzbar, da seitliche Flächen mit einer Genauigkeit von -0,05mm geschliffen sind.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Stufenbacken (=Standard!), 1 Handkurbel, 4 Spannpratzen.

Hinweis:

  • Abmessung/Backenschnittstelle NC 8 identisch zu Allmatic TC / LC.
  • NC 8 (Nr. 360405) ersetzt die Produkte LC (Nr. 360500) und TC (Nr. 360400).
  • Größen 125 MX und 125 LX werden mit Backen Nr. 361295 125 und Nr. 361296 125 ausgeliefert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb