{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | NC8 | |
Typ | 125 | |
Ausführung | Nullpunktspannsystem | |
Spannkraft bis maximal | 40 kN | |
Gewicht | 43 kg | |
Gesamtlänge L | 615 mm | |
Grundkörperlänge a | 530 mm | |
Stegbreite B1 −0,05 | 126 mm | |
Spannbereich b | 0 mm - 314 mm | |
Grundkörperhöhe c −0,02 | 100 mm | |
Spannbereich d | 87 mm - 445 mm | |
Backenhöhe h | 39,5 mm | |
Längsnut l H7 | 20 mm | |
m | 278 mm | |
Quernut n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 216 mm | |
t | 144 mm | |
Farbcode für passendes Zubehör | NC8 | |
Anzahl Gewinde für Werkstückanschlag | 7 | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 360405 125L | |
EAN / GTIN | 4250364403375 | |
Herstellernummer | 6921918010055 |