{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK3 | |
Gehäuse-⌀ D | 48 mm | |
Gesamtlänge L | 166 mm | |
Nutzlänge B | 85 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 28 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,006 mm | |
Spitzenlänge C | 32,5 mm | |
maximale Drehzahl | 6.000 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 200 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320655 3 | |
EAN / GTIN | 5907412202716 | |
Herstellernummer | 800006620 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Leichte mitlaufende Drehbankspitze 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 234.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 202.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 285.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 163.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 200 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
maximale Drehzahl | 6.000 min-1 | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 |
maximaler Rundlauffehler | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Morsekegel | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 |
Nutzlänge B | 85 mm | 79 mm | 94,5 mm | 79 mm |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 28 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |