{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK3 | |
Gehäuse-⌀ D | 49 mm | |
Nutzlänge B | 79 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 25 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,006 mm | |
Spitzenlänge C | 29,5 mm | |
maximale Drehzahl | 5.000 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 500 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320652 3 | |
EAN / GTIN | 4062406200282 | |
Herstellernummer | 320652 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Leichte mitlaufende Drehbankspitze, Morsekegel: 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 163.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
205.50 CHF
CHF 175.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 500 kg | 400 kg |
Gehäuse-⌀ D | 49 mm | 34 mm |
maximaler Rundlauffehler | 0,006 mm | 0,005 mm |
Morsekegel | MK3 | MK3 |
Nutzlänge B | 79 mm | 64 mm |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 25 mm | 15 mm |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze |