{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK3 | |
Gehäuse-⌀ D | 50 mm | |
Nutzlänge B | 79 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 25 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,006 mm | |
Spitzenlänge C | 29,5 mm | |
maximale Drehzahl | 5.000 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 500 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320672 3 | |
EAN / GTIN | 4062406199944 | |
Herstellernummer | 320672 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitlaufende Drehbankspitze 60°, Morsekegel: 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 202.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 493.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 255.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 360.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’010.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 972.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 285.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’260.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 500 kg | 300 kg | 400 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg | 500 kg | 300 kg |
Gehäuse-⌀ D | 50 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 52 mm | 52 mm | 50 mm | 52 mm |
maximaler Rundlauffehler | 0,006 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,006 mm | 0,003 mm |
Morsekegel | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 |
Nutzlänge B | 79 mm | 95 mm | 95 mm | 106 mm | 104 mm | 94 mm | 94,5 mm | 94 mm |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |