{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK5 | |
Gehäuse-⌀ D | 88 mm | |
Nutzlänge B | 128,5 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 40 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,006 mm | |
Spitzenlänge C | 50,5 mm | |
maximale Drehzahl | 3.000 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 2.000 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320672 5 | |
EAN / GTIN | 4062406199968 | |
Herstellernummer | 320672 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mitlaufende Drehbankspitze 60° 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 390.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 312.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 466.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gehäuse-⌀ D | 88 mm | 69 mm | 88 mm |
maximale Drehzahl | 3.000 min-1 | 3.800 min-1 | 3.000 min-1 |
maximaler Rundlauffehler | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Morsekegel | MK5 | MK5 | MK5 |
Nutzlänge B | 128,5 mm | 103 mm | 143 mm |
Spitzenlänge C | 50,5 mm | 40 mm | 65 mm |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 40 mm | 32 mm | 40 mm |