{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK5 | |
Gehäuse-⌀ D | 75 mm | |
Gesamtlänge L | 246 mm | |
Nutzlänge B | 116,5 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 50 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,006 mm | |
Spitzenlänge C | 55,5 mm | |
maximale Drehzahl | 4.000 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 650 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320655 5 | |
EAN / GTIN | 5907412202747 | |
Herstellernummer | 800006622 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Leichte mitlaufende Drehbankspitze 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 372.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 312.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 466.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 390.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gehäuse-⌀ D | 75 mm | 69 mm | 88 mm | 88 mm |
maximale Drehzahl | 4.000 min-1 | 3.800 min-1 | 3.000 min-1 | 3.000 min-1 |
maximaler Rundlauffehler | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Morsekegel | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Nutzlänge B | 116,5 mm | 103 mm | 143 mm | 128,5 mm |
Spitzenlänge C | 55,5 mm | 40 mm | 65 mm | 50,5 mm |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 50 mm | 32 mm | 40 mm | 40 mm |